Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
A2K |
Anchura |
36 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
26 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm |
Clase de propiedad |
5,6 |
Material del componente de conexión |
Polipropileno |
Grosor |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
28.584 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862104010 |
Ficha Técnica |
32408352.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862104010 |