Varilla roscada con certificado de prueba

Ref.: 0959000324
Ver todas las versiones

VAR-ROSC-DIN976-A-10.9U-HDG-M24X1000+3.1

Descripción

VAR-ROSC-DIN976-A-10.9U-HDG-M24X1000+3.1
Varilla roscada con certificado de prueba
DIN 976-1, acero 10.9U, galvanizado por inmersión en caliente

Las varillas roscadas se fabrican con una rosca de tamaño inferior con clase de tolerancia 6AZ antes de aplicar la protección superficial. Estas varillas roscadas cumplen la normativa ISO tras el cincado por inmersión en caliente. Esto significa que se ajustan a tuercas cincadas por inmersión en caliente con tolerancia de roscado 6H.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10.9U
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

731815480900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Color de identificación

Blanco perla RAL 1013
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información
Scroll to top