Base química |
Aceite mineral |
Contenido |
50 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
46.4 g |
Grado de viscosidad |
75W-80 |
Vida útil desde la producción |
6 mes |
Densidad |
855 kg/m³ |
Aplicaciones recomendadas para aceites de engranaje |
MIL-L 2105;ZF-TE-ML 17B |
Peso del producto (por artículo) |
50.900 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0897021013 |
Ficha Técnica |
32405985.pdf |
Ficha Técnica |
32405986.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03978447.PDF |