Base química |
Aceite mineral |
Punto de fluidez |
-26 °C |
Contenido |
50 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
44.8 g |
Grado de viscosidad |
75W-80 |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
847 kg/m³ |
Aplicaciones recomendadas para aceites de engranaje |
ZF-TE-ML 05A;ZF-TE-ML 07A;ZF-TE-ML 12E;ZF-TE-ML 16B;ZF-TE-ML 16C;ZF-TE-ML 17B;ZF-TE-ML 19B |
Peso del producto (por artículo) |
49.350 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0897021009 |
Ficha Técnica |
32405985.pdf |
Ficha Técnica |
32405986.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03973006.PDF |