VALVULA TUBELESS SCOOTER TR1200 32MM Válvula de goma para scooters Montaje a presión
Instrucciones para una instalación correcta de las válvulas de caucho de montaje a presión
Compruebe que no haya bordes afilados u oxidados en el hueco de la llanta
Lubrique la válvula con abundante pasta de montaje de neumáticos o lubricante líquido
Coloque la válvula en el hueco de la llanta y tire de ella con las herramientas correspondientes hasta que quede perfectamente montada en la posición correspondiente
El valor de extensión máximo de las válvulas de montaje a presión es de 10 mm
Presión de trabajo máxima (DIN 7780): 4,5 bares (a +23 °C)
A la hora de desmontar y volver a montar el mecanismo interno, verifique que no haya fugas de aire después de haber inflado el neumático
https://www.wurth.es/valvula-tubeless-scooter-tr1200-32mm476751VALVULA TUBELESS SCOOTER TR1200 32MMVALVULA TUBELESS SCOOTER TR1200 32MM<br>Válvula de goma para scooters<br>Montaje a presión<br><p class="level1">Instrucciones para una instalación correcta de las válvulas de caucho de montaje a presión</p><br/><ul><li>Compruebe que no haya bordes afilados u oxidados en el hueco de la llanta</li><br/><li>Lubrique la válvula con abundante pasta de montaje de neumáticos o lubricante líquido</li><br/><li>Coloque la válvula en el hueco de la llanta y tire de ella con las herramientas correspondientes hasta que quede perfectamente montada en la posición correspondiente</li></ul><br><p class="level1">El valor de extensión máximo de las válvulas de montaje a presión es de 10 mm</p><br/><P>Presión de trabajo máxima (DIN 7780): 4,5 bares (a +23 °C)</P><br/><P></P><br/><P>A la hora de desmontar y volver a montar el mecanismo interno, verifique que no haya fugas de aire después de haber inflado el neumático</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1000573.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1000573.jpg2024-02-16T19:50:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!