Válvula esfera sin palanca

Ref.: 9501009302
Ver todas las versiones

VALVULA-ESFERA-SIN-MANGO-20X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESFERA-SIN-MANGO-20X20
Válvula esfera sin palanca
Válvula de esfera sin palanca de latón para prensar en tubo multicapa
  • Dispone de un tapón de plástico para evitar la manipulación de la válvula.
  • Posibilidad de instalar un pomo cortando el protector de plástico.
  • Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.
  • Utilizar únicamente con tubo multicapa Würth.

Material

BRS
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

304.800 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

20 mm
Más Información

Catálogo General

9501009302

Ficha Técnica

139425643.pdf
Scroll to top