Válvula de esfera con palanca para prensar

Ref.: 5275901722
Ver todas las versiones

VALVULA-ESFERA-PALANCA-26X26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESFERA-PALANCA-26X26
Válvula de esfera con palanca para prensar
Válvula de esfera con palanca para prensar en tubo multicapa Würth
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito de prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza de prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.325 kg
Más Información

Catálogo General

5275901722

Ficha Técnica

94320477.pdf
Scroll to top