Válvula esfera para colector suelo radiante

Ref.: 0878901552
Ver todas las versiones

VALVULA-BOLA-90GRAD-COLECTOR-1HX1M-1PAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-BOLA-90GRAD-COLECTOR-1HX1M-1PAR
Válvula esfera para colector suelo radiante
Juego válvulas de esfera con cierre de mariposa para corte suministro en colector de suelo radiante
  • Juego compuesto por una válvula con mariposa roja (ida) y uno con mariposa azul (retorno).
  • Cuerpo de latón niquelado, y mariposa en aluminio
  • Conexiones roscadas macho-hembra de 1’’.
  • Temp. máx media (continuo) 70ºC.
  • Conforme a ISO 228.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Número de piezas

1 par
Más Información

Rosca de conexión

ET 1 pulgadaIT 1 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

ISO

228
Más Información

Normas

ISO 228
Más Información

Catálogo General

0878901552

Ficha Técnica

94320501.pdf
Scroll to top