Válvula de escuadra

Ref.: 0888903155
Ver todas las versiones

VALVULA-ESC-PLUS-MANDO-MET-1/2-3/8-L76MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESC-PLUS-MANDO-MET-1/2-3/8-L76MM
Válvula de escuadra
WÜRTH PLUS
  • Cuerpo de latón (UNE-EN 12.164 –12.165)
  • Eje interno de latón cromado
  • Doble junta tórica en el eje.
  • Cierre y Junta eje: NBR
  • Mando: ABS/Metálico cromado
  • Cierre rápido de ¼ de vuelta.
  • Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE.

Límites de trabajo:

  • PN-16 bar
  • Temperatura max. 90ºC


Corte y regulación en la entrada de agua fría y ACS en grifería e inodoros.

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Zamak
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 3/8 pulgada
Más Información

Longitud 2

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Catálogo General

0888903155

Ficha Técnica

32408468.pdf
Scroll to top