Válvula de drenaje BRK

Ref.: 0885300860
Ver todas las versiones

VALVULA DRENAJE BRK M22X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA DRENAJE BRK M22X1,5
Válvula de drenaje BRK

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.730 g
Más Información

Catálogo General

0885300860

Ficha Técnica

32406754.pdf
Scroll to top