Material |
Latón, apto para agua potable |
Presión máxima de funcionamiento |
9 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Ancho de llave |
32 mm |
Rosca de conexión |
3/4 pulgada |
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur |
Agua caliente |
Peso del producto (por artículo) |
130.000 g |
Altura |
52 mm |
Catálogo General |
0886501034 |