Cuerpo de latón niquelado
Manguito de prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado
Perfil de mordaza de crimpado
Material |
BRS |
Superficie |
VCR |
Longitud |
73 mm |
Diámetro 2 |
10 mm |
Diámetro |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
Catálogo General |
5275901725 |
Ficha Técnica |
94320477.pdf |