VALV. DE BOLA K88 DN25 1 PULG CON TSGA Válvula de bola contraincendios Válvula de bola con fusible térmico para instalaciones de gas donde se requiera un sistema de seguridad contra incendios.
Características
Dimensiones: DN15, DN20 y DN25.
Presión de trabajo: 0,5 bar.
Máxima temperatura de trabajo: 925 ºC a 1 bar.
Ventajas
Dispone de un fusible térmico que a una temperatura superior a +95 ºC cierra el suministro de gas.
Se puede cortar el flujo de gas manualmente.
Certificado DVGW.
Beneficios
Interrumpe el paso del gas en caso de una incidencia o demanda excesiva.
Seguro “exceso de flujo“ contra la rotura accidental del tubo posterior a la llave de aparato, tiene integrado un obturador de seguridad que interrumpe automáticamente el paso del gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m3, impidiendo peligrosas fugas de gas.
Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m3/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).
Debe ser instalado adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido de flujo indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.
https://www.wurth.es/valvula-de-bola-contraincendios-rosca-dn25487787VALV. DE BOLA K88 DN25 1 PULG CON TSGAVALV. DE BOLA K88 DN25 1 PULG CON TSGA<br>Válvula de bola contraincendios<br>Válvula de bola con fusible térmico para instalaciones de gas donde se requiera un sistema de seguridad contra incendios.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Dimensiones: DN15, DN20 y DN25.</li><li>Presión de trabajo: 0,5 bar.</li><li>Máxima temperatura de trabajo: 925 ºC a 1 bar.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Dispone de un fusible térmico que a una temperatura superior a +95 ºC cierra el suministro de gas.</li><li>Se puede cortar el flujo de gas manualmente.</li><li>Certificado DVGW.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Interrumpe el paso del gas en caso de una incidencia o demanda excesiva.</li><li>Seguro “exceso de flujo“ contra la rotura accidental del tubo posterior a la llave de aparato, tiene integrado un obturador de seguridad que interrumpe automáticamente el paso del gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m3, impidiendo peligrosas fugas de gas.</li><li>Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos<BR> </BR>de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m3/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).</li></ul><br><P>Debe ser instalado adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido de flujo indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313065.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313065.jpg2024-02-16T19:55:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!