Válvula de bola contraincendios

Ref.: 0896812201
Ver todas las versiones

VALV. DE BOLA K88 DN20 3/4 CON TSGA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALV. DE BOLA K88 DN20 3/4 CON TSGA
Válvula de bola contraincendios
Válvula de bola con fusible térmico para instalaciones de gas donde se requiera un sistema de seguridad contra incendios.

Características

  • Dimensiones: DN15, DN20 y DN25.
  • Presión de trabajo: 0,5 bar.
  • Máxima temperatura de trabajo: 925 ºC a 1 bar.

Ventajas

  • Dispone de un fusible térmico que a una temperatura superior a +95 ºC cierra el suministro de gas.
  • Se puede cortar el flujo de gas manualmente.
  • Certificado DVGW.

Beneficios

  • Interrumpe el paso del gas en caso de una incidencia o demanda excesiva.
  • Seguro “exceso de flujo“ contra la rotura accidental del tubo posterior a la llave de aparato, tiene integrado un obturador de seguridad que interrumpe automáticamente el paso del gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m3, impidiendo peligrosas fugas de gas.
  • Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos

    de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m3/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).

Debe ser instalado adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido de flujo indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.

Material

Acero fundido
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Rosca de salida

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

0896812201

Ficha Técnica

32408622.pdf
Scroll to top