Rejilla de barrera

Ref.: 0993899320
Ver todas las versiones

VALLA-BARRIER-RA1-W.PEDEST

Descripción

VALLA-BARRIER-RA1-W.PEDEST
Rejilla de barrera
Con soporte de lámpara, gancho de bisagra y patas giratorias ajustables integradas
  • Fabricada en plástico resistente a UV
  • Cumple la normativa TL 97 sobre barreras

Material

HDPE
Más Información

Longitud

2015 mm
Más Información

Color

Blanco tráfico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 kg
Más Información

Altura

1090 mm
Más Información

Tipo de lámina

RA1/A
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top