Material |
HC260 |
Longitud |
60 mm |
Anchura |
38 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.980 kg |
Altura |
0 mm |
Catálogo General |
0963022000 |