Conector de manguera

Ref.: 05002506
Ver todas las versiones

UNION TUBERIA PLASTICO KFZ 10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION TUBERIA PLASTICO KFZ 10MM
Conector de manguera
  • Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

10 mm
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua de lavado;Diésel;Gasolina;Glysantin;Líquido de frenos
Más Información

Catálogo General

05002506

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top