Conector universal, construcción de muebles

Ref.: 0683235303
Ver todas las versiones

UNICON-FRNCNST-70MM-ANCHSCR-WOOD-KIT

Descripción

UNICON-FRNCNST-70MM-ANCHSCR-WOOD-KIT

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!