Guía oculta para cajones DynaPro con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa, 40 kg

Ref.: F130116632
Ver todas las versiones

UFLUF-DYNAP-MEDIA-40-SOFTCLOSE-450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UFLUF-DYNAP-MEDIA-40-SOFTCLOSE-450
Guía oculta para cajones DynaPro con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa, 40 kg
Con sistema de cierre suave Soft-close integrado
  • Diapositiva de extensión completa sincronizada
  • Funcionamiento extraordinariamente suave, sin fricción
  • Colocación flexible de los carriles en el falso suelo

Apto para la extracción completa de la bandeja.

Material

ST/PLA
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1879.840 g
Más Información

Catálogo General

F130116632

Ficha Técnica

32407211.pdf

Ficha Técnica

32407212.pdf
Scroll to top