Gancho de suspensión

Ref.: F102038331
Ver todas las versiones

UF-NP-SCALA-D10-H63-UE-100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UF-NP-SCALA-D10-H63-UE-100
Gancho de suspensión
Para Nova Pro Scala H63
  • Ajuste lateral sin herramientas: +/– 1,5 mm
  • Se puede utilizar en el lateral derecho y en el izquierdo

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H63
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Longitud

44.6 mm
Más Información

Anchura

10.5 mm
Más Información

Holgura de perforación

20 mm
Más Información

Profundidad del taladro

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Catálogo General

F102038331

Ficha Técnica

32407286.pdf

Ficha Técnica

32407287.pdf
Scroll to top