Armario de seguridad, tipo 2

Ref.: 0899032147
Ver todas las versiones

TYP2-CINTURON-DE-POSICIONAMIENTO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TYP2-CINTURON-DE-POSICIONAMIENTO
Armario de seguridad, tipo 2
Cinturón de seguridad con ojales de retención laterales
  • Correa ergonómica de sujeción y posicionamiento
  • Máximo confort gracias al acolchado ancho y transpirable
  • Forma optimizada para adaptarse mejor al cuerpo
  • Nueva hebilla de liberación rápida con un indicador para el cierre correcto
  • 2 ojales de retención laterales según EN358
  • Dos anillas grandes de sujeción de herramientas en la parte posterior

El arnés solo se puede utilizar para sujetar y retener. Puede no usarse como arnés de seguridad.

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

10 años
Más Información

Estándar EN

358
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Normas

EN 358
Más Información

Catálogo General

0899032147

Ficha Técnica

32410637.pdf
Scroll to top