Prensaestopas para cable autosellante, polietileno

Ref.: 096773512
Ver todas las versiones

TWSTNPL-POLYETHYLEN-M12X1,5

Descripción

TWSTNPL-POLYETHYLEN-M12X1,5
Prensaestopas para cable autosellante, polietileno
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Uso en zonas de montaje sin requisitos especiales
  • Fabricado en Alemania

Se puede almacenar en ORSY

Material

LDPE
Más Información

Diámetro máximo del cable

6 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8.0 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Diseño

Abierto
Más Información

Diámetro mínimo del cable

3.5 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.870 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

3,5-6 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 90 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top