Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
120 mm |
Formulario |
Abierto |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
120 mm |
Grosor |
4.6 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
DIN |
1480 similar |
Grosor de la tuerca de llave |
4.6 mm |
Código del sistema armonizado |
73269096 |
Peso del producto (por artículo) |
0.052 kg |
Diámetro interno |
11.5 mm |
Normas |
DIN 1480 similar |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
5176100008 |