Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
24 mm |
Longitud |
150 mm |
Formulario |
Redondo |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
150 mm |
Longitud de rosca hembra |
24 mm |
Diámetro exterior |
21 mm |
Anchura del manguito del tensor (externo) |
21 mm |
DIN |
1478 similar |
Otro estándar |
WN 5176-026 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
170.430 g |
Diámetro interno |
12 mm |
Normas |
DIN 1478 similar, WN 5176-026 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
5176026012 |