Forma cerrada del tensor

Ref.: 05210720
Ver todas las versiones

TURNBCKL-CLOS-WELDEND-1478-M20

Descripción

TURNBCKL-CLOS-WELDEND-1478-M20
Forma cerrada del tensor
Con extremos de soldadura
DIN 1478 con extremos soldados, acero plano

Los manguitos tensores según DIN 1478 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Con extremos soldados
Más Información

Diámetro 2

12 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro 3

33.7 mm
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Longitud (del extremo soldado)

220 mm
Más Información

Longitud 2

120 mm
Más Información

DIN

1478
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1538.000 g
Más Información

Normas

DIN 1478
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

05210720

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top