Tuercas remachables renuradas

Ref.: 0942115
Ver todas las versiones

TUERCA-REM-CAB-BAJA-RANURADA-A2-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-REM-CAB-BAJA-RANURADA-A2-M5
Tuercas remachables renuradas
A2

Cuerpo moleteado y cabeza de ala ancha. Mayor superficie de apoyo. Permite uniones seguras y de rápido montaje y desmontaje. Para la unión de materiales como aluminio cobre, inox., evitando la aparición de óxido.

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

0.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

11.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4100 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.9 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

14300 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.9 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.541 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

0942115

Ficha Técnica

32406626.pdf
Scroll to top