Tuerca de unión

Ref.: 0886000161
Ver todas las versiones

TUERCA LATON DN12-G1/2 PRECINTABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA LATON DN12-G1/2 PRECINTABLE
Tuerca de unión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

0886000161

Ficha Técnica

32408581.pdf

Ficha Técnica

32408615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top