Tuerca soldada, perfil alto

Ref.: 038518
Ver todas las versiones

TUERCA-SOLDADA-WELD-A-(A2K)-M8

Descripción

TUERCA-SOLDADA-WELD-A-(A2K)-M8
Tuerca soldada, perfil alto
WN 385, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

1.80 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.1 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-2
Más Información

Número de proyecciones de soldadura

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

731816920900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.989 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

WN 385-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

038518
Scroll to top