Extractor de tuercas

Ref.: 034410004
Ver todas las versiones

TUERCA-SEGURIDAD-TEAROF-A2-WS7-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-SEGURIDAD-TEAROF-A2-WS7-M4
Extractor de tuercas
WN 344, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Par de corte mínimo

3 Nm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con punto de rotura nominal
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

9.83 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 344
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Par de corte máximo

6 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Normas

WN 344
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Par de corte mínimo-máximo

3-6 Nm
Más Información

Catálogo General

034410004

Ficha Técnica

32406451.pdf
Scroll to top