Extractor de tuercas

Ref.: 034410008
Ver todas las versiones

TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M8
Extractor de tuercas
WN 344, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Par de corte mínimo

17 Nm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con punto de rotura nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

12.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

15.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 344
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Par de corte máximo

21 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.945 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

WN 344
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Par de corte mínimo-máximo

17-21 Nm
Más Información

Catálogo General

034410008

Ficha Técnica

32406451.pdf
Scroll to top