Tuerca moleteada, perfil alto

Ref.: 038706
Ver todas las versiones

TU-DIN466-A1-M6

Descripción

TU-DIN466-A1-M6
Tuerca moleteada, perfil alto
DIN 466, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

Material

A1
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

12 mm
Más Información

Diseño

Con moleteado
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

466
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.500 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Normas

DIN 466
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

038706
Scroll to top