Tuercas ciegas remachables

Ref.: 096380 507
Ver todas las versiones

TUERCA-REMACHABLE-M6X30MM-PARA-PARED

Descripción

TUERCA-REMACHABLE-M6X30MM-PARA-PARED
Tuercas ciegas remachables
Acero galvanizado
Las tuercas remachables permiten utilizar los racores roscados en elementos estructurales para paredes relativamente finas.
  • Taladro del tamaño especificado en el elemento estructural

  • Inserte el remache ciego en el elemento estructural

  • Atornille con un destornillador el tornillo M en el remache ciego insertado a través de la pieza a fijar.

  • El atornillado empuja los remaches ciegos, fijando mecánicamente la pieza que se va a fijar

  • Para atornillar en marcos de matrículas en la industria del automóvil

  • Plástico PA-GFRP

  • Cartón yeso D = 9 mm

  • Aglomerado D = 9,5 mm

  • Planchas aglomeradas de cemento D = 4,8 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

Cincado-con recubrimiento
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.004 kg
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top