Tuerca rápida de chapa

Ref.: 050012099
Ver todas las versiones

TUERCA METALICA UNIVERSAL 6.3 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA METALICA UNIVERSAL 6.3 MM
Tuerca rápida de chapa
Zona de enroscado abierta
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

050012099

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf

Ficha Técnica

32406872.pdf
Scroll to top