Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura para descargas electrostáticas
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
11.5 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
6 mm |
Anchura |
5.7 mm |
Altura de la tuerca |
3.2 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Peso |
1.0 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
B |
Altura del eje |
1.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.100 g |
Altura |
3.2 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
4952500150 |