Tuerca de unión

Ref.: 0886000062
Ver todas las versiones

TUERCA LATON DN16-G34

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA LATON DN16-G34
Tuerca de unión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.375 g
Más Información

Catálogo General

0886000062

Ficha Técnica

32408581.pdf

Ficha Técnica

32408615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top