Tuerca de unión

Ref.: 0886000065
Ver todas las versiones

TUERCA LATON 20X150 DN12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA LATON 20X150 DN12
Tuerca de unión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

Latón prensado
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 1,5
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

0886000065

Ficha Técnica

32408581.pdf

Ficha Técnica

32408615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top