Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura para descargas electrostáticas
Material |
1,4301 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
10 mm |
Anchura |
9.7 mm |
Altura de la tuerca |
5.8 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Peso |
7.3 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
B |
Altura del eje |
3.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.300 g |
Altura |
5.8 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4952500142 |