Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd

Ref.: 0369814
Ver todas las versiones

TU-ALADO-DIN6331-10-LL22-M14

Descripción

TU-ALADO-DIN6331-10-LL22-M14
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero 10, común

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro de collarín

28 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Alcance del tornillo

1,5 d de alto
Más Información

DIN

6331
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.900 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 6331
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Catálogo General

0369814
Scroll to top