TUERCA-HEX-ISO8673-8-WS55-M36X1,5 Tuerca hexagonal con rosca fina ISO 8673, acero 8, sin recubrimiento
ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.
https://www.wurth.es/tuerca-hex-iso8673-8-ws55-m36x1-5-60523460TUERCA-HEX-ISO8673-8-WS55-M36X1,5TUERCA-HEX-ISO8673-8-WS55-M36X1,5<br>Tuerca hexagonal con rosca fina<br>ISO 8673, acero 8, sin recubrimiento<br><P>ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331583.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1331583.jpg2024-02-16T20:19:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!