Tuerca hexagonal con rosca a izquierdas

Ref.: 03229418
Ver todas las versiones

TUERCA-HEX-ISO4032-A2/70-WS13-LH-M8

Descripción

TUERCA-HEX-ISO4032-A2/70-WS13-LH-M8
Tuerca hexagonal con rosca a izquierdas
ISO 4032, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Altura

6.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

03229418
Scroll to top