TUERCA-HEX-DIN934-I8I-WS11-(HDG)-M7 Tuerca hexagonal DIN 934, acero I8I, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
https://www.wurth.es/tuerca-hex-din934-i8i-ws11-hdg-m7-1000522651TUERCA-HEX-DIN934-I8I-WS11-(HDG)-M7TUERCA-HEX-DIN934-I8I-WS11-(HDG)-M7<br>Tuerca hexagonal<br>DIN 934, acero I8I, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)<br><p class="level1">Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.</p><br/><ul><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</li></ul><br/><P></P><br/><P>DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55476.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/55476.jpg2024-02-16T20:19:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!