Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
B |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10 |
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Alcance del tornillo |
1,5 d de alto |
DIN |
6330 |
Peso del producto (por artículo) |
8.650 g |
Altura |
12 mm |
Normas |
DIN 6330 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
516207008 |