Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
21.6 mm |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Altura de la tuerca |
7.9 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
6 g |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Tipo de perfil |
B |
Peso del producto (por artículo) |
9.300 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
4952500043 |