Tuerca de escape con brida

Ref.: 03656
Ver todas las versiones

TU-P.OPEL-6-LL13-(C4L)-H10-FL17-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-P.OPEL-6-LL13-(C4L)-H10-FL17-M8
Tuerca de escape con brida
Acero 6 chapado en cobre

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Diámetro de collarín

17 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

C4L
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Profundidad de la ranura

6.5 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

854906
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

90080883
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Autobloqueo mediante expansión térmica
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.495 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

03656

Ficha Técnica

32406452.pdf
Scroll to top