DIN 936 se ha retirado y no se ha sustituido. Existe cierta similitud (Retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas según ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS55 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4035 |
DIN de referencia |
439 |
Diámetro nominal |
36 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
60.79 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
4 mm |
DIN |
936 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Categoría de dureza |
17H |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
158.500 g |
Altura |
14 mm |
Normas |
DIN 936 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M36 |
Catálogo General |
031936 |