TU-HEX-DIN934-I8I-LL19-(A2C)-M12X1,5 Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado bicromatado (A2C)
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
https://www.wurth.es/tuerca-bicromatada-8-m12-paso-150-din-934523491TU-HEX-DIN934-I8I-LL19-(A2C)-M12X1,5TU-HEX-DIN934-I8I-LL19-(A2C)-M12X1,5<br>Tuerca hexagonal con rosca fina<br>DIN 934, acero I8I, cincado bicromatado (A2C)<br><p class="level1">Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.</p><br/><ul><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo. </li></ul><br/><P></P><br/><P>DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342793.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342793.jpg2024-02-16T20:19:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!