Tuerca hexagonal

Ref.: 0317010
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-I8I-LL17-(A2C)-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-I8I-LL17-(A2C)-M10
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I6I/I8I, cincado bicromatado (A2C/A3C)

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.340 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

0317010

Ficha Técnica

32406448.pdf
Scroll to top