Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 036806
Ver todas las versiones

TU-AUTO-DIN985-I8I-LL10-(A2C)-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AUTO-DIN985-I8I-LL10-(A2C)-M6
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal)
DIN 985, acero I8I, galvanizado cromado bicromatado (A2C/A3C)
  • Las tuercas hexagonales con altura nominal menor, conforme a la normativa DIN 985, no soportan cargas de prueba según ISO 898-2

  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llaves cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de fuerza cambiadas a 04 y 05).

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Código del sistema armonizado

73181660900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.268 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

036806

Ficha Técnica

32406449.pdf
Scroll to top