Manguera de plástico

Ref.: 0884600009
Ver todas las versiones

TUB. SEMIRIG. GRASA 2 D6X1,5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tubería de plástico semirígida acorde con DIN 73378

Material

PLA
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Relleno con grasa, NLG clase 2;Semirrígido
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.400 g
Más Información

Diámetro interno

3.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884600009

Ficha Técnica

32406739.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!