Manguera de plástico

Ref.: 0884600004
Ver todas las versiones

TUB. SEMIRIG. GRASA 000 D6X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB. SEMIRIG. GRASA 000 D6X1,5MM
Manguera de plástico
Tubo de plástico
Semirrígido

Según DIN 73378


Para sistemas de engrase centralizado:


Para utilizar a modo de línea secundaria entre el colector principal y el colector divisor, o bien entre el colector divisor y el punto de lubricación (engrase)


Con un tamaño de 6 x 1,5, no es necesario utilizar un casquillo de inserción

Material

PLA
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Diseño

Relleno con grasa semifluida, NLGI clase 000Semirrígido
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.900 g
Más Información

Diámetro interno

3.0 mm
Más Información

Normas

DIN 73378
Más Información

Catálogo General

0884600004

Ficha Técnica

32406739.pdf
Scroll to top